• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Trolley

Artikel-Nr.: 81091335
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 81091335
EAN / GTIN 4018754347551
Herstellernummer 81091335
L-Nummer L60010 102863
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unserer Werkzeug-Trolley aus stabilem Polypropylen ist frei bestückbar und für bis zu 60 kg ausgelegt.
  • Zuverlässiger Einsatz in der Werkstatt oder auf Montage - optimal geeignet für z. B. Mechaniker, Maschineneinrichter, Monteure, Techniker.
  • Der Trolley ist resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle.
  • Die Modelle ab 2025 bieten erweiterten Stauraum durch einen Deckel mit Schienenführung und das patentierte LOCK-UNLOCK-System für die Aufsatzkoffer 13261 und 13262.
  • Dreifach abschließbar mit einem Vorhängeschloss für den optimalen Schutz und Sicherheit der Werkzeuge.
Eigenschaften:
  • ohne Schubladen
  • robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
  • mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
  • der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
  • individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers
  • 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
  • für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Räder-Satz R 13217 (bitte separat bestellen)
  • ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport
  • 2 seitliche Tragegriffe
  • resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
  • Tragkraft: 60 kg
  • durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
  • zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen zum Schutz vor Wasser und Staub