Kerekes szerszámos táska

Cikkszám: 81091335
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 81091335
EAN / GTIN 4018754347551
Gyártó száma 81091335
L-szám L60010 102863
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Stabil polipropilénből készült szerszámkocsink szabadon felszerelhető és 60 kg terhelhetőségre van tervezve.
  • Megbízható használat a műhelyben vagy szerelés közben - ideális például szerelők, gépbeállítók, szerelők és technikusok számára.
  • A kocsi ellenáll a Skydrolnak, acetonnak, benzinnek és hidraulikus olajoknak.
  • A 2025-től kezdődően a 2025-ös modellek nagyobb tárolóteret kínálnak a sínes vezetővel ellátott fedélnek és a szabadalmaztatott LOCK-UNLOCK rendszernek köszönhetően a 13261-es és 13262-es felső tokok esetében.
  • Háromszoros zárral és lakattal az eszközök optimális védelme és biztonsága érdekében.
Jellemzők:
  • fiókok nélkül
  • Robusztus és rugalmas polipropilén szerszámkocsi professzionális használatra
  • egy felső és egy elülső, levehető fedéllel
  • A felső fedelet szivacsszivaccsal bélelték, hogy a szerszámok biztonságosan a helyükön maradjanak.
  • A bőrönd egyedi feliratozási lehetőségei
  • 2 sima futású dupla görgő a teleszkópos fogantyú oldalán
  • Átalakítható 4 keréken történő függőleges szállításra az R 13217 kerékkészlettel (kérjük, külön rendelje meg).
  • Hosszabbítható teleszkópos fogantyú a könnyű szállításhoz
  • 2 oldalsó fogantyú
  • Ellenáll a Skydrolnak, acetonnak, benzinnek és hidraulikus olajoknak.
  • Teherbírás: 60 kg
  • 3 pozícióban zárható lakattal
  • További záróelemek és tömítések a víz és por elleni védelem érdekében