• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Schraubendreher 0.4 x 2 mm Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 805-02
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 805-02
EAN / GTIN 4000896032594
Herstellernummer 805-02
L-Nummer L60140 2120

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für kleinste Schrauben
  • Drehbarer Zentrierknopf
  • Sicherer Halt durch breite Griffrillen
  • Rundklinge
  • 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.4 x 2 mm
  • Abmessungen / Länge: 153 mm
  • Länge l1: 60 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg