• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel, mit Achtkant-Schaft, verchromt

Artikel-Nr.: 805.25
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 805.25
EAN / GTIN 7610733005765
Herstellernummer PB 805.25
L-Nummer L60060 1850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flachmeissel
  • zum Bearbeiten von ungehärtetem Stahl, Beton, Mauerwerk, Entfernen von Schweissperlen, Mörtelresten usw.
  • achtkant Schaft mit scharfer Schneide, beim Nachschleifen Erwärmung über 200° C vermeiden
  • verchromt, dauerhafter Rostschutz
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • hohe Gebrauchshärte, gewährleistet ausserordentliche Schnitthaltigkeit und lange Standzeiten
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, hart und zäh für lange Standzeiten
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Ganze Länge: 200 mm
  • Schaftstärke bei Achtkant-Schlagwerkzeugen: 16 mm
  • Schneidenbreite: 25 mm