• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugellagerabzieher M10x160

Artikel-Nr.: 8011000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8011000
EAN / GTIN 4036976105094
Herstellernummer 8011000
L-Nummer L60160 6199
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen
  • Die nach der Tabelle ausgewählten Haken werden im Außenring je nach Anzahl der Kugeln gleichmäßig im Kugelkorb verteilt eingesetzt
  • Die für die jeweiligen Kugellager mitgelieferten Abstützringe werden auf den Lagerinnenring gelegt
  • Jetzt den Kopf mit der Spindel in die Zentrierung der Welle setzen und die Spindel unter Spannung der Haken ansetzen
  • Lieferumfang:
  • Kopf und Spindel, passende Haken bitte separat bestellen!

Merkmal:

  • für Haken: 1.29/10-35
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 20 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 28 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 14 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 10 x 160
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein