• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollensatz antistatisch elektrisch ableitfähig

Artikel-Nr.: 800036
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 800036
EAN / GTIN 403140595299
Herstellernummer 0800036
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung
  • Unsere hochwertigen Ersatzteile sind speziell entwickelt, um die Funktionalität und Sicherheit unserer Produkte langfristig zu gewährleisten. Hergestellt aus robusten Materialien und nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, bieten sie die gewohnte Zuverlässigkeit, für die die Marke MUNK steht. Die einfache Montage und Kompatibilität mit den jeweiligen Ausgangsprodukten macht den Austausch schnell und unkompliziert.
  • Um das passende Ersatzteil zu finden, empfehlen wir, die Produktdetailseite des entsprechenden Ausgangsprodukts zu öffnen und die Ersatzteilliste zu nutzen.
  • Verlassen Sie sich auf unsere bewährte Qualität: Sicherheit. Made in Germany.
Fakten
  • Hochwertiges Ersatzteil passend für Produkte der MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Robuste und langlebige Ausführung. Qualität. Made in Germany.
  • Einfach zu montieren, mit allen notwendigen Befestigungselementen
  • Belastbar und sicher, entwickelt nach höchsten Qualitätsstandards
  • Bei Unsicherheit bezüglich des Ersatzteils: Bitte öffnen Sie die Produktdetailseite Ihres Ausgangsprodukts und wählen Sie das passende Ersatzteil über die Ersatzteilliste aus
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Größe: Mit Werkzeug zu montieren

Passend für:

  • 050203
  • 050105
  • 050106
  • 054103
  • 051102

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb