• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindel-Verlängerung (150 mm Verlängerung)

Artikel-Nr.: 800-150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 800-150
EAN / GTIN 4021176031373
Herstellernummer 800-150
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Spindelverlängerung wird zur Verlängerung der Spindel für die Systembaureihe 800 verwendet. Sie ermöglicht ein schnelles Anpassen an die unterschiedlichsten Anforderungen. Je nach Anwendung gibt es die Verlängerungen in verschiedenen Größen.
  • Schnelle Anpassung an die jeweilige Abziehsituation dank Spindelverlängerung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Länge um die verlängert wird [mm]: 150 mm