Extensión del husillo (150 mm Extensión)

Número de artículo: 800-150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 800-150
EAN / GTIN 4021176031373
Número del fabricante 800-150
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La extensión del husillo se utiliza para extender el husillo para la serie de sistemas 800. Permite una rápida adaptación a las más diversas exigencias. Dependiendo de la aplicación, las extensiones están disponibles en diferentes tamaños.
  • Ajuste rápido a la situación de extracción respectiva gracias a la extensión del husillo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud en la que se prolonga [mm]: 150 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)