• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützverlängerung

Artikel-Nr.: 79871
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 79871
EAN / GTIN 4020772079871
Herstellernummer 79871
L-Nummer L30130 850
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stützverlängerung, Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.

Merkmal:

  • B1: 21
  • D x LS: M16x55
  • A: 20
  • B: 40
  • C: 50
  • D1: 42
  • E: 60
  • G: M5
  • H: 33 - 61
  • K: 13
  • Gewicht: 608 g