Extensión de soporte

Número de artículo: 79871
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 79871
EAN / GTIN 4020772079871
Número del fabricante 79871
Número L L30130 850
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión de soporte, acero galvanizado y templado, tornillo de soporte, templado, clase de fuerza 8,8. Consistente en base, tornillo de soporte y tornillos de fijación.

Característica:

  • B1: 21
  • D x LS: M16x55
  • A: 20
  • An: 40
  • C: 50
  • D1: 42
  • E: 60
  • G: M5
  • H: 33 - 61
  • K: 13
  • Peso: 608 g