{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aufnahmetyp | SDS-Plus | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 14 mm | |
| Länge gesamt L | 210 mm | |
| Nutzlänge L1 | 160 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 4 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Größe Bohrerschaft | 10 mm | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Spannutenlänge Lc | 160 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 789040 14X210 | |
| EAN / GTIN | 4062406135768 | |
| Herstellernummer | 789040 14X210 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |