• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 784, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 784.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 784.50
EAN / GTIN 4002632911194
Herstellernummer 784.50
L-Nummer L60170 409

Beschreibung

Beschreibung:

Die GRAFIKKLINGE NR. 784 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 28,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 784 ist unter der Bestellnummer 784.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX PICCOLO.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Sonderform
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör