• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Außenringe A5, Spitze Ø 3,5 mm

Artikel-Nr.: 782 035 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 782 035 2
EAN / GTIN 4049002020797
Herstellernummer 782 035 2
L-Nummer L70060 100626
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Montage und Demontage von Sicherungsringen auf Wellen
  • für große Sicherungsringe mit Ø 122–400 mm
  • Zangenkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl
  • mit Ratschenfunktion zur Arretierung der Zangenposition
  • mit lösbarem Sperrmechanismus
  • abrutschhemmende, stabile Präzisionsspitzen für Innenringe (Bohrungen)
  • auswechselbare Spitzen – vergütet, verzinkt
  • langlebige schwarze Pulverlackierung

Merkmal:

  • Gewicht: 1420 g
  • Länge: 560 mm
  • Größe: A5
  • Durchmesser Spitze: 3.5 mm
  • für Wellen: 122 – 300 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb