Blindniete Alu / Stahl Großpackung, Niet-⌀ / Schaftlänge (D / L): 3,2/6mm

Artikel-Nr.: 771000 3,2/6
Neuheit
Setpreis 500 Stück (0,05 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Niet-⌀ / Schaftlänge (D / L) (mm) Setpreis 500 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Nietdorn Stahl, verzinkt
Werkstoff Hohlniet Aluminium Legierung
Kopfform FK
Klemmbereich 1,5 mm - 3,5 mm
Bohrlochdurchmesser 3,3 mm
Anzahl Nieten (Stück) 500
Hohlnietdurchmesser D 3,2 mm
Hohlnietlänge L 6 mm
Produktart Niete

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 771000 3,2/6
EAN / GTIN 4007081300315
Herstellernummer 1433476
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Blindnieten gewährleisten ein dauerhaft sicheres Zusammenfügen verschiedener sowie empfindlicher Materialien auch bei einseitiger Zugänglichkeit.
Kopfform: Flachrundkopf = FK; Großkopf = K.
Der standardisierte Blindniet ist durch verschiedene DIN EN ISO Normen in seinen grundlegendsten Merkmalen defi niert. Diese Merkmale beinhalten vordergründig die geometrischen Abmessungen und mechanischen Eigenschaften. Weitere Verbinder-Beschaffenheiten wie Werkstoffwahl und Oberfl ächenbeschichtung werden durch die Normen sehr allgemein festgelegt und obliegen der Wahl des Herstellers. Diese Vorgaben zu den Blindnietmerkmalen schränken die Toleranzen der Verbindungsparameter und die realisierbaren Anforderungen stark ein. Blindniete nach DIN EN ISO sind immer für feste Bauteile ausgelegt.

Verwendung:

Standardanwendungen.

Werkstoff:

Hohlniet – Aluminium Legierung; Nietdorn – Stahl, verzinkt.

Empfehlung:

GESIPA®-Blindniete – eine Faustregel:
Materialstärke + Nietschaftdurchmesser = Nietschaftlänge

Beispiel:
Material: Blech 3 mm + Blech 3mm + Bohrung 4 mm = 10 mm Nietschaftlänge > Ergibt Blindniet 4 × 10.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb