Embalagem grande de rebites cegos de alumínio/aço, ⌀ do rebite/comprimento da haste (D/L): 3,2/6

N.º do artigo: 771000 3,2/6
Novo produto
Definir preço 500 Peça (0,05 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do rebite/comprimento da haste (D/L) Definir preço 500 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material do mandril de rebite Aço, galvanizado
Material do rebite oco Liga de alumínio
Forma da cabeça FK
Área de aperto 1,5 mm - 3,5 mm
Diâmetro do furo 3,3 mm
Número de rebites (unidade) 500
Diâmetro do rebite oco D 3,2 mm
Comprimento do rebite oco L 6 mm
Tipo de produto Rebites

Identificação e classificação

Número do artigo 771000 3,2/6
EAN/GTIN 4007081300315
Número do fabricante 1433476
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Versão:

Os rebites cegos garantem uma união permanente e segura de vários materiais diferentes e sensíveis, mesmo que estejam acessíveis apenas de um lado.
Forma da cabeça: cabeça redonda plana = FK; cabeça grande = K.
As características fundamentais do rebite cego padronizado são definidas por várias normas DIN EN ISO. Estas características incluem principalmente dimensões geométricas e propriedades mecânicas. Outras propriedades do elemento de união, como a seleção de material e o revestimento de superfície, são definidas de forma muito geral pelas normas e são da responsabilidade do fabricante. Estas especificações relativas às características dos rebites cegos limitam seriamente as tolerâncias dos parâmetros de união e os requisitos praticáveis. Os rebites cegos nos termos da norma DIN EN ISO são sempre concebidos para componentes fixos.

Vantagem:

Aplicações padrão.

Material:

Rebite oco – liga de alumínio; mandril de rebite – aço, galvanizado.

Recomendação:

Rebites cegos GESIPA® – uma regra de ouro:
espessura do material + diâmetro do corpo do rebite = comprimento do corpo do rebite

Exemplo:
Material: Chapa 3 mm + chapa 3 mm + furo 4 mm = 10 mm de comprimento do corpo do rebite > Resulta em rebite cego 4 × 10.