Hebelnietzange, Typ: HN2

Artikel-Nr.: 770600 HN2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 570 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 3 mm - 6,4 mm
Gewicht 1,85 kg
Produktart Hebelnietzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770600 HN2
EAN / GTIN 4007081130011
Herstellernummer 130180 M20
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium-Druckguss-Zangenkörper mit Rohrschenkeln.

Lieferumfang:

Inklusive Mundstücke Nr. 770640 Gr. 29 − 45.

Ersatzteil:

Ersatz-Futterbacken Nr. 770630, Ersatz-Mundstücke Nr. 770640.