• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisenhalter, federnd

Artikel-Nr.: 75978
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 75978
EAN / GTIN 4020772075972
Herstellernummer 75978
L-Nummer L30130 815
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Federnder Spanneisenhalter, mit Messing-Feststellschraube

Merkmal:

  • Größe: 3
  • D1: 32
  • D2: 18,5
  • L1: 38
  • L2: 26
  • Federweg S: 12
  • für Spannschraube: M16-M18
  • Gewicht: 89 g