Soporte de hierro tensado, elástico

Número de artículo: 75978
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 75978
EAN / GTIN 4020772075972
Número del fabricante 75978
Número L L30130 815
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soporte de abrazadera con resorte, con tornillo de bloqueo de latón

Característica:

  • Tamaño: 3
  • D1: 32
  • D2: 18,5
  • L1: 38
  • L2: 26
  • Viaje de primavera S: 12
  • Por tornillo de sujeción: M16-M18
  • peso: 89 g