Schlitz-Schraubendreher, funkenfrei, Schneidenbreite b: 4mm

Artikel-Nr.: 759720 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Schlitz
Länge gesamt L 160 mm
Länge Klinge l1 70 mm
Schneidenbreite b 4 mm
Material Kupfer-Beryllium
Funkenfrei ja
Produktart Schraubendreher
Set/ Satz nein
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 759720 4
EAN / GTIN 7630027454079
Herstellernummer GF0407B

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Ampco-Legierung, korrosionsfest und antimagnetisch.

Werkstoff:

Kupfer-Beryllium