Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und Keilschraube, Stiellänge: 280mm

Artikel-Nr.: 751680 280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SecuTec®
Stiellänge 280 mm
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751680 280
EAN / GTIN 4016671029901
Herstellernummer 0099122-0200
Hersteller/verantwortliche Person Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Beschreibung

Ausführung:

Hickory-Hammerstiel in geschweifter Form mit Stielschutzhülse aus Stahl und PICARD Keilschraube.

Passend für:

PICARD-Schlosserhämmer SecuTec® Nr. 750115.

Passend für:

Nr. 750115 mit Gewicht: 200 g