Fäustel mit Stielschutzkragen, Gewicht ohne Stiel: 1kg

Artikel-Nr.: 751010 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 1 kg
Stiellänge 260 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751010 1
EAN / GTIN 4045197611550
Herstellernummer 751010 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fäustelkopf gesenkgeschmiedet. Bahnen vorschriftsmäßig gehärtet und angelassen, Kopf schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
Fäustel mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse, mit geschweiftem Hickorystiel.

Norm:

DIN 6475

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.