Schlosserhammer, französisches Modell mit „Ultratec“-Stiel, Gewicht ohne Stiel: 2000g

Artikel-Nr.: 750660 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel
2 000 g
Länge Kopf
142 mm
Höhe Kopf H
55 mm
Material Kopf
Stahl
Oberfläche
lackiert
Bahnabmaße
eckig
Einheit Gewicht ohne Stiel
metrisch
Länge, Stiel
400 mm
Material, Stiel
Glasfaser
Produktart
Schlosserhammer
Inhalt
Einzelteil
Stiel / Griff
Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 750660 2000
EAN / GTIN 4016134003011
Herstellernummer 5029982000
Hersteller/verantwortliche Person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Mit unzerbrechlichem „Ultratec“ Glasfaser-Stiel.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.