Bankhamer, Frans model met ‘Ultratec’-steel 2000 g

Artikelnummer: 750660 2000
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 2.000 g
Koplengte L 142 mm
Baanhoogte H 55 mm
Lengte van de steel 400 mm
vonkvrij nee
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750660 2000
EAN/GTIN 4016134003011
Nummer fabrikant 5029982000

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
met onbreekbare ‘Ultratec’ glasvezelsteel.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.
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
    Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen