Splintentreiber mit Führungshülse, Spitzen-⌀: 0,9mm

Artikel-Nr.: 748000 0,9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
905 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 0,9 mm
Dornlänge 15 mm
ganze Länge 70 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Herstellernummer 748000 0,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Ausführung mit kordierter Führungshülse und gehärtetem Einsatzdorn. Größe 0,9 − 3,9 mit loser Führungshülse − Größe 4,9 und 5,9 mit festem Schaft.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.