Splintentreiber mit Handgriff, Spitzen-⌀: 3mm

Artikel-Nr.: 747100 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 3 mm
ganze Länge L1 150 mm
Dornlänge L2 45 mm
Schaft-⌀ S 8 mm
Ausführung Schlagkopf spezielle Schlagkopfvergütung
Griff dämpfende Mehrkomponenten-Hülle
Vergütung ganz gehärtet
Werkstoff Rundstahl
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 747100 3
EAN / GTIN 3148511594513
Herstellernummer 249.G3
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Ausführung:

Rundstahl mit zylindrischem Dorn, ganz gehärtet. „Dämpfendes“ Sicherheitsheft für mehr Komfort und Präzision. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterung.