Mauer-Nutenmeißel, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 743300 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Schneidenbreite 33 mm
Schaftquerschnitt 23×13 mm
Gewicht 490 g
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 743300 250
EAN / GTIN 4049002001710
Herstellernummer 366 250 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger, flachovaler Schaft mit keilförmiger Schneide. Schneide blank, ganz durchgehärtet und mehrmals nachschleifbar.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.