{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5015 | |
| Farbton, blau | Lichtblau | |
| Farbe | blau | |
| Volumen | 120 l | |
| Produktart | Müllsack | |
| Material | Kunststoff |
| Artikelnummer | 738710 | |
| EAN / GTIN | 4250560505828 | |
| Herstellernummer | 738710 | |
| L-Nummer | L00760 664 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |