{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot | |
| Material Bügel | Metall | |
| Produktart | Eimer | |
| Fassungsvermögen | 5 l | |
| Material Eimer | Kunststoff | |
| Form | rund (zylindrisch) | |
| Tragebügel | ja | |
| Maßeinteilung | ja |
| Artikelnummer | 737150 | |
| EAN / GTIN | 4250560506627 | |
| Herstellernummer | 737150 | |
| L-Nummer | L00760 251 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |