{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Beschichtung | eloxiert | |
| Farbton, silber | Graualuminium | |
| Serie | Teleskopstange Aluminium | |
| beschriebenes Teil | Grundkörper; Endstück; Klemmhülse; Endstück; Klemmhülse | |
| Herstellerbezeichnung | Teleskopstange Aluminium | |
| Material | Aluminium | |
| Farbe | blau; silber | |
| Produktart | Holm / Traverse | |
| Länge | 2 000 mm |
| Artikelnummer | 735600 | |
| EAN / GTIN | 4250560504739 | |
| Herstellernummer | 735600 | |
| L-Nummer | L00760 709 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |