{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 350 mm | |
| Material Schiebefläche | Hartgummilippe | |
| Material Rahmen | Metallrahmen | |
| Produktart | Wischer | |
| Form | gerade |
| Artikelnummer | 733100 | |
| EAN / GTIN | 4250560504623 | |
| Herstellernummer | 733100 | |
| L-Nummer | L00760 55 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |