Ersatz-Messer komplett mit Schrauben, ganze Länge: 350mm

Artikel-Nr.: 732040 350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 6 mm
für Einzelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 5 mm
Produktart Messerkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 732040 350
EAN / GTIN 4045197166876
Herstellernummer 732040 350
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

Messer aus Chrome-Alloy-Stahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

Passend für:

Bolzenschneider Nr. 732000