Kabelschere mit Übersetzung, für Kabel-⌀: 32mm

Artikel-Nr.: 731071 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Kabel-⌀ 32 mm
Schneidleistung Mehrfachleiter bis 240 mm2
ganze Länge 250 mm
Griff ergonomische Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
Betätigung mechanisch, einhand, Ratschenprinzip
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 731071 32
EAN / GTIN 4045197891204
Herstellernummer 731071 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf mit sichelförmigem Schneidmesser und Übersetzungsmechanismus (Einhandbedienung). Kein Verlaufen des Schneidmessers, da zweifach geführt.
GARANT-Schneiden und wichtige Funktionsteile zusätzlich vergütet.

Verwendung:

Zum sauberen Trennen von Alu- und Kupferkabeln (auch Litzen), nicht für feinlitzige Kabel geeignet. Nicht verwenden für Stahldraht, harte Alulegierungen, hartgezogene Kupferleiter.

Werkstoff:

Messer aus Spezialstahl, Schenkel aus Stahlblech mit Griffhüllen.

Hinweis:

Bei Einzelleitern ist die Schneidleistung ca. 30 % geringer.