• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Artikel-Nr.: 73064
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 73064
EAN / GTIN 4020772073060
Herstellernummer 73064
L-Nummer L30130 65
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • Nut: 20
  • mit Spannschraube: M20x20x200
  • H*: 21-105
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x109
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • Gewicht: 2930 g