Barre de tension, biseautée, avec vis de support réglable, complète

Réf.: 73064
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 73064
EAN / GTIN 4020772073060
Réf. fabricant 73064
Article hors catalogue L30130 65
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de tension, biseautée, avec vis d’appui réglable, complète, DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 20
  • Avec vis de serrage: M20x20x200
  • H*: 21-105
  • Simil.
    DIN6314
    B1 x l: 22x160
  • D x LS: M20x109
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • Poids: 2930 g