Installationszange VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 728787 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidleistung 5×2,5 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 15 mm
Abisolieren für Leiter-⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
für Aderendhülsen 0,5 – 2,5 mm2
Gelenk geschraubt
mit Öffnungsfeder nein
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
Gewicht 280 g
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Herstellernummer 13 86 200
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionszange für Elektroinstallation mit geschraubtem Gelenk für präzisen, spielfreien Gang der Zange.
  • Greifen von Flach- und Rundmaterial.
  • Biegen von Drähten und Kupferleitern.
  • Entgraten und Aufweiten von Unterputzdosen.
  • Schneiden von Kupferkabeln bis ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Abisolieren von Kupferleitern 0,75 bis 1,5 mm2 und 2,5 mm2.
  • Crimpen von Aderendhülsen 0,5 bis 2,5 mm2.

Schenkel mit Griffhüllen bis 1000 V isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.