Lackabziehpinzette mit Messern 0,6 mm, ganze Länge: 120mm

Artikel-Nr.: 728770 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
801 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 120 mm
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728770 120
EAN / GTIN 4250157113849
Herstellernummer PST 0,6
Hersteller/verantwortliche Person PIERGIACOMI SUD SRL, Via Strada,3-Fraz.Centobuchi 81a, 63076 MONTEPRANDONE, Italien, www.piergiacomi.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Federstahl, mit Kunststoffbacken und auswechselbaren Messern.

Verwendung:

Zum Entfernen der Lackisolation an Kupferdrähten.