{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, beige | Sandbeige | |
| Farbe | beige | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Verlegen | |
| Breite | 50 mm |
| Artikelnummer | 728650 | |
| EAN / GTIN | 4002625014734 | |
| Herstellernummer | 728650 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |