Abisolierzange PreciStrip 16, für Leiterquerschnitt: 16mm2

Artikel-Nr.: 728631 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PreciStrip
ganze Länge 195 mm
für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 16 mm2
Werkstoff glasfaserverstärkter Kunststoff
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728631 16
EAN / GTIN 4003773085829
Herstellernummer 12 52 195
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider.
Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil, exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser. Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen.

Vorteil:

Robuste Klemmbacken aus Stahl mit Schneidkante.

Ersatzteil:

Ersatzmesser unter Nr. 728714 und Längenanschlag unter Nr. 728715 erhältlich.