Universal Abmantelwerkzeug ErgoStrip®, für Kabel-⌀: 8-13mm

Artikel-Nr.: 728091 8-13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
520 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie ErgoStrip
ganze Länge 135 mm
für Kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728091 8-13
EAN / GTIN 4003773079927
Herstellernummer 16 95 01 SB
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten Pistolengriff-Design, für komfortable Handhabung und sicheren Halt.

Verwendung:

Zum schnellen und präzisen Abmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (NYM-Kabel) von ⌀ 8 - 13 mm, Datenkabel (CAT 5 bis CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) und Koaxial-Kabel von ⌀ 4,8 - 7,5 mm und zum Abisolieren für die Querschnitte 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 und 4,0 mm2.

Werkstoff:

Glasfaserverstärkter Kunststoff.