Pinzette Form AA gerade, isoliert, Werkstoff: N

Artikel-Nr.: 727920 N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 130 mm
Ausführung spitz
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727920 N
EAN / GTIN 4045197993335
Herstellernummer 727920 N
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahl mit feinen Spitzen, Schenkel doppelt tauchisoliert.
Aus Spezialstahl, vernickelt.