• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safety Durchschlag, gerändelt

Artikel-Nr.: 720.1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Durchtreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 720.1
EAN / GTIN 7610733004812
Herstellernummer PB 720.1
L-Nummer L60060 3012

Beschreibung

Beschreibung:

  • Safety Durchschlag, Durchtreiber, gerändelt
  • zum Losschlagen von Stiften und Durchschlagen von Blechen
  • konischer Dorn, flache Spitze von höchster Härte und Zähigkeit, äusserst strapazierfähig
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • runder, gerändelter Schaft, sicherer Halt in nasser oder öliger Umgebung
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Dorndurchmesser: 1 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Ganze Länge: 100 mm
  • Zylindrische Länge: 15 mm

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb