{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Material Schale | Kunststoff | |
| Höhe | 110 mm | |
| Durchmesser | 155 mm | |
| Produktart | Gipsschale |
| Artikelnummer | 716550 | |
| EAN / GTIN | 4250560507730 | |
| Herstellernummer | 716550 | |
| L-Nummer | L00760 442 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |