{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar | 8 | |
| Produktart | Messer | |
| Eigenschaften | Klinge abbrechbar; Klinge feststellbar | |
| Material Klinge | Stahl | |
| Breite Klinge | 18 mm | |
| Art Klinge | Abbrechklinge | |
| Schneidkanten | 1-fach nutzbar | |
| Sicherheitstechnik | Arretierung | |
| Material Griff | Kunststoff |
| Artikelnummer | 714370 | |
| EAN / GTIN | 4250560504470 | |
| Herstellernummer | 714370 | |
| L-Nummer | L00760 700 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |