{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | beige | |
| Produktart | Kleiderbügel | |
| mit Spezialaufhängung | ja | |
| Material | Holz | |
| Anzahl | 1 |
| Artikelnummer | 7130000 | |
| EAN / GTIN | 4250560508126 | |
| Herstellernummer | 7130000 | |
| L-Nummer | L00760 708 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |