• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Langbeckzange, flach, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 711200 140
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Backenlänge 42 mm
Maulform flach
Norm DIN ISO 5745
Ausführung Backen innen geraut
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Zange verchromt
Produktart Flachzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 711200 140
EAN / GTIN 4003773042914
Herstellernummer 30 15 140
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit langen, schlanken Backen und eingelegtem Gelenk.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.