{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Malerspachtel | |
| Ausführung | 1K-Stiel | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Material | Edelstahl | |
| Form | Trapez | |
| rostbeständiges Blatt | ja | |
| Breite Werkzeugblatt | 60 mm | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 710460 | |
| EAN / GTIN | 4250560504357 | |
| Herstellernummer | 710460 | |
| L-Nummer | L00760 85 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |