• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200, 20036M, ohne Oberflächenschutz, 914 mm x 30,48 m

Artikel-Nr.: 7100309208
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200
Produktart Schutzfolie
Länge Folie 30,48 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest
Transparenz 100 %
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100309208
EAN / GTIN 00638060980163
Herstellernummer 7100309208
L-Nummer L01130 113441
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt, um den Autolack und andere empfindliche Oberflächen des Fahrzeugs vor Steinschlägen, Kratzern, Insektenschäden, Straßenteer, Harz, Flecken von KFZ-Flüssigkeiten und Witterungseinflüssen im Freien zu schützen, einschließlich schädlicher ultravioletter Strahlung (UV).

Vorteil:

  • Die Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200 ist die neueste Lackschutzfolie, die den Fahrzeuglack vor Steinschlägen, Kratzern und Witterungseinflüssen schützt
  • Hochglänzend, ausgezeichnete Klarheit und glatte Oberfläche mit hydrophoben Eigenschaften für einfache Pflege
  • Optimierter Klebstoff für die Neupositionierung, Minimierung von Hebefalten und Klebstoffspuren
  • Wenig orange peel
  • Einfaches Entfernen des Trennpapiers
  • Der Oberflächenschutzliner schützt die Qualität der Folie und lässt sich leicht entfernen
  • Verbesserte Dehnbarkeit für Installationen auf größeren Flächen
  • Die selbstheilende Technologie lässt kleinere Kratzer durch Wärmeeinwirkung auf die Folienoberfläche verschwinden
  • Professionelle Installation durch 3M zertifizierte Verarbeiter
  • 10 Jahre Verbrauchergarantie – Fragen Sie Ihren 3M Vertriebsmitarbeiter oder erfahren Sie in der Garantiekarte mehr über die Details
  • Zugelassen für die Verwendung mit dem 3M™ Pattern and Solutions Center, einem hochmodernen Technologie-Tool mit Tausenden von passenden, hochwertigen Lackschutzfolienmustern, die eine schnellere Installation mit weniger Abfall ermöglichen – wodurch Zeit und Geld gespart wird

Empfehlung:

  • Lackschutz des Fahrzeugs

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb