• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Filter für Gase und Dämpfe GF22 A2B2, DT-4005E, 10 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265237
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombi-Filter Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100265237
EAN / GTIN 04064035006129
Herstellernummer 7100265237

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Filter für Gase und Dämpfe DT-4005E ist ein austauschbarer Filter, der über ein DIN 40-Gewinde verfügt und A2B2-Schutz gegen bestimmte organische Dämpfe und anorganische Gase bietet.

Merkmal:

A2B2-Schutz gegen bestimmte organische Dämpfe und anorganische Gase
DIN 40-Anschlussgewinde
Kompatibel mit 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie HF-300 und 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serien FF-300 und FF-600
Kompatibel mit dem 3M™ Atemschutzgebläse der Serie PF-600E