• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Strapazierfähiger Luftschlauch SC-BT-56-ASB für PF-602E-ASB, 1 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265213
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Luftschlauch Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100265213
EAN / GTIN 04064035013974
Herstellernummer 7100265213

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Strapazierfähige Luftschlauch SC-BT-56-ASB ist ein EPDM-Kautschuk-Schlauch mit fester Länge und verfügt über einen schrägen Anschluss für die Atemschutzmaske des 3M™ Gebläseatemschutzes PF-602E-ASB

Merkmal:

Luftschlauch mit fester Länge aus EPDM-Kautschuk
Zugelassen für die Verwendung mit dem 3M™ Atemschutzgebläse PF-600E-ASB
Geeignet für die Verwendung mit bestimmten 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken und dem 3M™ Atemschutzgebläse PF-600E-ASB
Überzüge erhältlich, um die Lebensdauer Ihres Luftschlauchs zu verlängern