• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Kompaktscheibe DP-UW, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 6C Med+, 2 WL

Artikel-Nr.: 7100256522
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7100256522
EAN / GTIN 00048011650753
Herstellernummer 7100256522
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die Scotch-Brite™ PRO Kompaktscheibe für eine hohe Schleifleistung und Standzeit bei Entgratungsarbeiten und bei der Feinbearbeitung. Unsere leichtgängigen verpressten Kompaktscheiben entfernen Grate schnell und sauber. Sie sind weich, um Schäden zu vermeiden, aber so stark und verschleißfest wie Eisen und müssen daher seltener ausgetauscht werden. Sie werden mit präzisionsgeformten Keramikschleifkörnern gefertigt, die an ein Nylongewebe gebunden sind. Durch die Härte des Keramikmaterials in Kombination mit dem selbstschärfenden Korn verlängert sich die Standzeit, und Arbeiten können schneller durchgeführt werden, ohne dass Einbußen beim gewünschten glatten Ergebnis oder bei der regulierbaren Bearbeitung durch Scotch-Brite Schleifscheiben in Kauf genommen werden müssten. Die PRO Kompaktscheiben zum Entgraten und Feinbearbeiten eignen sich ideal für OEM und die Sanierung und Wartung von Rohrleitungen. Diese robusten Hochleistungsschleifscheiben tragen zuverlässig Verschmutzungen, Korrosionsbeläge und andere Verunreinigungen ab, ohne die Gewindeform zu belasten oder zu beeinträchtigen. Dadurch können die Rohrleitungen schneller wieder in Betrieb genommen werden.

Vorteil:

  • Nutzen Sie eine Kompaktschleifscheibe mit längerer Standzeit
  • Schnelleres Entgraten
  • Eine weiche, starke und glatte Schleifscheibe mit gut regulierbaren Bearbeitungsmöglichkeiten

Empfehlung:

  • Für Metallanwendungen in der Öl- und Gasindustrie